Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 56x4,5mm

  • ERIKS:11250017
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

281.50 CHF/ Unitéhors TVA

304.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

281.50 CHF

-

4+

242.50 CHF

13.85%

10+

212.50 CHF

24.51%

20+

189.50 CHF

32.68%

30+

177.00 CHF

37.12%

50+

172.50 CHF

38.72%

100+

166.50 CHF

40.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
56 mm
Diamètre du cordon
4.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C