Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 52x4mm

  • ERIKS:12131801
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

239.00 CHF/ Unitéhors TVA

258.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

239.00 CHF

-

4+

205.50 CHF

14.02%

10+

180.00 CHF

24.69%

20+

161.50 CHF

32.43%

30+

150.50 CHF

37.03%

50+

147.00 CHF

38.49%

100+

141.50 CHF

40.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
52 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C