Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 48x4mm

  • ERIKS:11244030
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

222.00 CHF/ Unitéhors TVA

239.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

222.00 CHF

-

4+

190.50 CHF

14.19%

10+

167.00 CHF

24.77%

20+

149.50 CHF

32.66%

30+

139.50 CHF

37.16%

50+

136.00 CHF

38.74%

100+

131.00 CHF

40.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
48 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous