Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 39,2x3mm

  • ERIKS:11227282
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

144.50 CHF/ Unitéhors TVA

156.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

144.50 CHF

-

4+

123.50 CHF

14.53%

10+

108.50 CHF

24.91%

20+

96.40 CHF

33.29%

30+

90.00 CHF

37.72%

50+

87.60 CHF

39.38%

100+

84.50 CHF

41.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
39.2 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous