Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 36x4mm

  • ERIKS:11334245
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

171.50 CHF/ Unitéhors TVA

185.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

171.50 CHF

-

4+

147.50 CHF

13.99%

10+

129.00 CHF

24.78%

20+

115.50 CHF

32.65%

30+

108.00 CHF

37.03%

50+

105.00 CHF

38.78%

100+

101.50 CHF

40.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
36 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous