Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 35,2x5,7mm

  • ERIKS:14970954
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

293.00 CHF/ Unitéhors TVA

316.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

293.00 CHF

-

4+

250.00 CHF

14.68%

10+

219.50 CHF

25.09%

20+

194.50 CHF

33.62%

30+

181.50 CHF

38.05%

50+

177.00 CHF

39.59%

100+

171.50 CHF

41.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
35.2 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C