Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 34,2x3mm

  • ERIKS:11260053
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

121.50 CHF/ Unitéhors TVA

131.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

121.50 CHF

-

4+

103.50 CHF

14.81%

10+

90.80 CHF

25.27%

20+

80.90 CHF

33.42%

30+

75.50 CHF

37.86%

50+

73.50 CHF

39.51%

100+

70.90 CHF

41.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous