Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 32x4mm

  • ERIKS:11604372
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

153.50 CHF/ Unitéhors TVA

165.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

153.50 CHF

-

4+

132.00 CHF

14.01%

10+

115.50 CHF

24.76%

20+

103.50 CHF

32.57%

30+

96.30 CHF

37.26%

50+

93.80 CHF

38.89%

100+

90.50 CHF

41.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C