Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 23x3mm

  • ERIKS:12039614
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

76.90 CHF/ Unitéhors TVA

83.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

76.90 CHF

-

4+

66.00 CHF

14.17%

10+

58.00 CHF

24.58%

20+

51.70 CHF

32.77%

30+

48.30 CHF

37.19%

50+

47.00 CHF

38.88%

100+

45.40 CHF

40.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
23 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous