1'582.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'710.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'582.00 CHF | - |
4+ | 1'434.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'423.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'412.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'401.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'380.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'370.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 204.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |