Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 20,1x1,6mm

  • ERIKS:11272583
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir assure l’étanchéité à la vapeur, aux huiles, aux acides, aux bases et aux solvants dans les applications statiques ou dynamiques lentes. Ce produit est le joint torique le plus vendu de la marque Kalrez® en raison de ses nombreuses possibilités d’utilisation. Ce joint d’étanchéité est essentiellement utilisé dans l’industrie pétrochimique et dans l’industrie chimique.
Ajouter à la liste

42.80 CHF/ Unitéhors TVA

46.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.80 CHF

-

4+

36.80 CHF

14.02%

10+

32.30 CHF

24.53%

20+

28.90 CHF

32.48%

30+

27.00 CHF

36.92%

50+

26.30 CHF

38.55%

100+

25.30 CHF

40.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
20.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6375
Plage de température
de -20 jusqu'à 275 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous