1'391.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'503.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'391.00 CHF | - |
4+ | 1'242.00 CHF | 10.71% |
10+ | 1'089.00 CHF | 21.71% |
20+ | 1'044.00 CHF | 24.95% |
30+ | 974.00 CHF | 29.98% |
50+ | 948.50 CHF | 31.81% |
100+ | 937.50 CHF | 32.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |