Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 179,2x5,7mm

  • ERIKS:12085870
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

1'372.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'483.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'372.00 CHF

-

4+

1'214.00 CHF

11.52%

10+

1'064.00 CHF

22.45%

20+

1'004.00 CHF

26.82%

30+

937.00 CHF

31.71%

50+

913.00 CHF

33.45%

100+

889.00 CHF

35.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
179.2 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C