Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 174,2x5,7mm

  • ERIKS:11337901
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

1'361.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'471.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'361.00 CHF

-

4+

1'180.00 CHF

13.30%

10+

1'035.00 CHF

23.95%

20+

983.50 CHF

27.74%

30+

918.00 CHF

32.55%

50+

894.50 CHF

34.28%

100+

871.50 CHF

35.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
174.2 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C