1'331.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'438.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'331.00 CHF | - |
4+ | 1'156.00 CHF | 13.15% |
10+ | 1'014.00 CHF | 23.82% |
20+ | 965.00 CHF | 27.50% |
30+ | 900.50 CHF | 32.34% |
50+ | 877.00 CHF | 34.11% |
100+ | 846.50 CHF | 36.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |