Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 15x3,5mm

  • ERIKS:11463332
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

80.80 CHF/ Unitéhors TVA

87.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

80.80 CHF

-

4+

69.40 CHF

14.11%

10+

60.90 CHF

24.63%

20+

54.40 CHF

32.67%

30+

50.80 CHF

37.13%

50+

49.50 CHF

38.74%

100+

47.80 CHF

40.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre du cordon
3.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C