Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 12x2mm

  • ERIKS:11227487
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir assure l’étanchéité à la vapeur, aux huiles, aux acides, aux bases et aux solvants dans les applications statiques ou dynamiques lentes. Ce produit est le joint torique le plus vendu de la marque Kalrez® en raison de ses nombreuses possibilités d’utilisation. Ce joint d’étanchéité est essentiellement utilisé dans l’industrie pétrochimique et dans l’industrie chimique.
Ajouter à la liste

39.40 CHF/ Unitéhors TVA

42.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39.40 CHF

-

4+

33.80 CHF

14.21%

10+

29.60 CHF

24.87%

20+

26.50 CHF

32.74%

30+

24.70 CHF

37.31%

50+

24.10 CHF

38.83%

100+

23.30 CHF

40.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6375
Plage de température
de -20 jusqu'à 275 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous