Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 116x4mm

  • ERIKS:11336823
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

572.50 CHF/ Unitéhors TVA

618.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

572.50 CHF

-

4+

490.50 CHF

14.32%

10+

430.00 CHF

24.89%

20+

392.50 CHF

31.44%

30+

366.00 CHF

36.07%

50+

356.50 CHF

37.73%

100+

344.00 CHF

39.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
116 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous