Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 114,2x5,7mm

  • ERIKS:11261184
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

941.50 CHF/ Unitéhors TVA

1'017.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

941.50 CHF

-

4+

818.50 CHF

13.06%

10+

717.50 CHF

23.79%

20+

654.50 CHF

30.48%

30+

611.00 CHF

35.10%

50+

595.00 CHF

36.80%

100+

575.00 CHF

38.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
114.2 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous