Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 100x4mm

  • ERIKS:11319315
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

470.00 CHF/ Unitéhors TVA

508.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

470.00 CHF

-

4+

405.00 CHF

13.83%

10+

355.00 CHF

24.47%

20+

317.50 CHF

32.45%

30+

296.00 CHF

37.02%

50+

288.50 CHF

38.62%

100+

278.00 CHF

40.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C