1'377.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'488.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'377.00 CHF | - |
4+ | 1'247.00 CHF | 9.44% |
10+ | 1'225.00 CHF | 11.04% |
20+ | 1'109.00 CHF | 19.46% |
30+ | 1'035.00 CHF | 24.84% |
50+ | 1'008.00 CHF | 26.80% |
100+ | 999.00 CHF | 27.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 170.82 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Dimension selon French R | NF-R68 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |