Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 NF-R9 10,5x2,7mm

  • ERIKS:10022951
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

57.60 CHF/ Unitéhors TVA

62.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57.60 CHF

-

4+

49.50 CHF

14.06%

10+

43.40 CHF

24.65%

20+

38.70 CHF

32.81%

30+

36.10 CHF

37.33%

50+

35.20 CHF

38.89%

100+

34.00 CHF

40.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
10.5 mm
Diamètre du cordon
2.7 mm
Dimension selon French R
NF-R9
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous