55.60 CHF/ Unitéhors TVA
60.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.60 CHF | - |
4+ | 47.80 CHF | 14.03% |
10+ | 41.90 CHF | 24.64% |
20+ | 37.50 CHF | 32.55% |
30+ | 35.00 CHF | 37.05% |
50+ | 34.10 CHF | 38.67% |
100+ | 32.90 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R8 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |