Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 NF-R7 8,9x1,9mm

  • ERIKS:10022947
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

42.60 CHF/ Unitéhors TVA

46.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.60 CHF

-

4+

36.70 CHF

13.85%

10+

32.20 CHF

24.41%

20+

28.80 CHF

32.39%

30+

26.80 CHF

37.09%

50+

26.10 CHF

38.73%

100+

25.20 CHF

40.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
8.9 mm
Diamètre du cordon
1.9 mm
Dimension selon French R
NF-R7
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous