Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 NF-R6B 6x2,2mm

  • ERIKS:11057092
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

47.60 CHF/ Unitéhors TVA

51.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47.60 CHF

-

4+

40.80 CHF

14.29%

10+

35.80 CHF

24.79%

20+

32.10 CHF

32.56%

30+

30.00 CHF

36.97%

50+

29.20 CHF

38.66%

100+

28.10 CHF

40.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre du cordon
2.2 mm
Dimension selon French R
NF-R6B
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C