42.30 CHF/ Unitéhors TVA
45.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.30 CHF | - |
4+ | 36.40 CHF | 13.95% |
10+ | 32.00 CHF | 24.35% |
20+ | 28.50 CHF | 32.62% |
30+ | 26.70 CHF | 36.88% |
50+ | 25.90 CHF | 38.77% |
100+ | 25.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R6A |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |