Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 NF-R5B 6,35x1,78mm

  • ERIKS:11057118
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

41.60 CHF/ Unitéhors TVA

44.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.60 CHF

-

4+

35.80 CHF

13.94%

10+

31.40 CHF

24.52%

20+

28.20 CHF

32.21%

30+

26.30 CHF

36.78%

50+

25.60 CHF

38.46%

100+

24.60 CHF

40.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
6.35 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon French R
NF-R5B
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C