Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 NF-R33B 54,4x5,3mm

  • ERIKS:11057809
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

431.50 CHF/ Unitéhors TVA

466.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

431.50 CHF

-

4+

370.50 CHF

14.14%

10+

325.00 CHF

24.68%

20+

291.00 CHF

32.56%

30+

271.50 CHF

37.08%

50+

264.50 CHF

38.70%

100+

255.00 CHF

40.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
54.4 mm
Diamètre du cordon
5.3 mm
Dimension selon French R
NF-R33B
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C