Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 NF-R27 37,3x3,6mm

  • ERIKS:11074635
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

174.00 CHF/ Unitéhors TVA

188.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

174.00 CHF

-

4+

149.50 CHF

14.08%

10+

131.00 CHF

24.71%

20+

117.50 CHF

32.47%

30+

109.50 CHF

37.07%

50+

106.50 CHF

38.79%

100+

103.00 CHF

40.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
37.3 mm
Diamètre du cordon
3.6 mm
Dimension selon French R
NF-R27
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous