167.50 CHF/ Unitéhors TVA
181.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 167.50 CHF | - |
4+ | 144.00 CHF | 14.03% |
10+ | 126.00 CHF | 24.78% |
20+ | 113.00 CHF | 32.54% |
30+ | 105.50 CHF | 37.01% |
50+ | 102.50 CHF | 38.81% |
100+ | 98.90 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.6 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R26 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |