160.50 CHF/ Unitéhors TVA
173.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 160.50 CHF | - |
4+ | 138.00 CHF | 14.02% |
10+ | 121.00 CHF | 24.61% |
20+ | 108.00 CHF | 32.71% |
30+ | 101.00 CHF | 37.07% |
50+ | 98.20 CHF | 38.82% |
100+ | 94.70 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.1 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |