148.00 CHF/ Unitéhors TVA
159.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 148.00 CHF | - |
4+ | 127.00 CHF | 14.19% |
10+ | 111.50 CHF | 24.66% |
20+ | 99.60 CHF | 32.70% |
30+ | 93.00 CHF | 37.16% |
50+ | 90.60 CHF | 38.78% |
100+ | 87.40 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 30.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R23 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |