142.00 CHF/ Unitéhors TVA
153.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 142.00 CHF | - |
4+ | 122.00 CHF | 14.08% |
10+ | 107.00 CHF | 24.65% |
20+ | 95.70 CHF | 32.61% |
30+ | 89.20 CHF | 37.18% |
50+ | 86.90 CHF | 38.80% |
100+ | 83.90 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R22 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |