95.70 CHF/ Unitéhors TVA
103.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95.70 CHF | - |
4+ | 82.20 CHF | 14.11% |
10+ | 72.00 CHF | 24.76% |
20+ | 64.40 CHF | 32.71% |
30+ | 60.10 CHF | 37.20% |
50+ | 58.50 CHF | 38.87% |
100+ | 56.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R20T |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |