Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 NF-R20 26,2x3,6mm

  • ERIKS:11057620
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

131.00 CHF/ Unitéhors TVA

141.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

131.00 CHF

-

4+

112.50 CHF

14.12%

10+

98.60 CHF

24.73%

20+

88.10 CHF

32.75%

30+

82.20 CHF

37.25%

50+

80.10 CHF

38.85%

100+

77.30 CHF

40.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
26.2 mm
Diamètre du cordon
3.6 mm
Dimension selon French R
NF-R20
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous