124.50 CHF/ Unitéhors TVA
134.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 124.50 CHF | - |
4+ | 107.00 CHF | 14.06% |
10+ | 93.60 CHF | 24.82% |
20+ | 83.70 CHF | 32.77% |
30+ | 78.10 CHF | 37.27% |
50+ | 76.10 CHF | 38.88% |
100+ | 73.40 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24.6 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R19 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |