120.50 CHF/ Unitéhors TVA
130.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 120.50 CHF | - |
4+ | 103.50 CHF | 14.11% |
10+ | 90.60 CHF | 24.81% |
20+ | 80.90 CHF | 32.86% |
30+ | 75.50 CHF | 37.34% |
50+ | 73.50 CHF | 39.00% |
100+ | 71.00 CHF | 41.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R18 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |