115.50 CHF/ Unitéhors TVA
124.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 115.50 CHF | - |
4+ | 98.90 CHF | 14.37% |
10+ | 86.70 CHF | 24.94% |
20+ | 77.70 CHF | 32.73% |
30+ | 72.50 CHF | 37.23% |
50+ | 70.70 CHF | 38.79% |
100+ | 68.10 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R17 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |