Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 NF-R14 18,4x2,7mm

  • ERIKS:11057336
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

68.90 CHF/ Unitéhors TVA

74.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68.90 CHF

-

4+

59.30 CHF

13.93%

10+

52.00 CHF

24.53%

20+

46.40 CHF

32.66%

30+

43.40 CHF

37.01%

50+

42.30 CHF

38.61%

100+

40.80 CHF

40.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
18.4 mm
Diamètre du cordon
2.7 mm
Dimension selon French R
NF-R14
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous