64.30 CHF/ Unitéhors TVA
69.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.30 CHF | - |
4+ | 55.40 CHF | 13.84% |
10+ | 48.60 CHF | 24.42% |
20+ | 43.30 CHF | 32.66% |
30+ | 40.40 CHF | 37.17% |
50+ | 39.40 CHF | 38.72% |
100+ | 38.10 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R12 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |