36.00 CHF/ Unitéhors TVA
38.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.00 CHF | - |
4+ | 31.00 CHF | 13.89% |
10+ | 27.20 CHF | 24.44% |
20+ | 24.30 CHF | 32.50% |
30+ | 22.80 CHF | 36.67% |
50+ | 22.10 CHF | 38.61% |
100+ | 21.40 CHF | 40.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.15 mm |
Diamètre du cordon | 1 mm |
Dimension selon French R | NF-R000 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |