39.30 CHF/ Unitéhors TVA
42.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.30 CHF | - |
4+ | 33.60 CHF | 14.50% |
10+ | 29.50 CHF | 24.94% |
20+ | 26.30 CHF | 33.08% |
30+ | 24.60 CHF | 37.40% |
50+ | 24.00 CHF | 38.93% |
100+ | 23.20 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.4 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R0 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |