Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 JIS- V-85 84x4mm

  • ERIKS:11058078
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

451.00 CHF/ Unitéhors TVA

487.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

451.00 CHF

-

4+

388.00 CHF

13.97%

10+

340.00 CHF

24.61%

20+

303.00 CHF

32.82%

30+

282.50 CHF

37.36%

50+

275.50 CHF

38.91%

100+

266.00 CHF

41.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
84 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Dimension selon JIS
JIS- V-85
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C