56.10 CHF/ Unitéhors TVA
60.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.10 CHF | - |
4+ | 48.20 CHF | 14.08% |
10+ | 42.30 CHF | 24.60% |
20+ | 37.70 CHF | 32.80% |
30+ | 35.20 CHF | 37.25% |
50+ | 34.30 CHF | 38.86% |
100+ | 33.10 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- P-12.5 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |