370.50 CHF/ Unitéhors TVA
400.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 370.50 CHF | - |
4+ | 318.00 CHF | 14.17% |
10+ | 279.00 CHF | 24.70% |
20+ | 249.00 CHF | 32.79% |
30+ | 232.50 CHF | 37.25% |
50+ | 226.50 CHF | 38.87% |
100+ | 218.50 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |