Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 BS4518-2491-84 249,1x8,4mm

  • ERIKS:14968006
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

3'329.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'598.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'329.00 CHF

-

4+

3'017.00 CHF

9.37%

10+

2'993.00 CHF

10.09%

20+

2'970.00 CHF

10.78%

30+

2'947.00 CHF

11.47%

50+

2'903.00 CHF

12.80%

100+

2'882.00 CHF

13.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
249.1 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-2491-84
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C