Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 BS4518-2193-57 JIS- G-220 219,3x5,7mm

  • ERIKS:14968003
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

1'894.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'047.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'894.00 CHF

-

4+

1'716.00 CHF

9.40%

10+

1'703.00 CHF

10.08%

20+

1'690.00 CHF

10.77%

30+

1'677.00 CHF

11.46%

50+

1'652.00 CHF

12.78%

100+

1'640.00 CHF

13.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
219.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-2193-57
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C