636.00 CHF/ Unitéhors TVA
687.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 636.00 CHF | - |
4+ | 547.00 CHF | 13.99% |
10+ | 479.50 CHF | 24.61% |
20+ | 428.50 CHF | 32.63% |
30+ | 400.00 CHF | 37.11% |
50+ | 389.50 CHF | 38.76% |
100+ | 376.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |