612.00 CHF/ Unitéhors TVA
661.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 612.00 CHF | - |
4+ | 525.00 CHF | 14.22% |
10+ | 460.50 CHF | 24.75% |
20+ | 412.50 CHF | 32.60% |
30+ | 385.00 CHF | 37.09% |
50+ | 375.00 CHF | 38.73% |
100+ | 361.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1395-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |