446.50 CHF/ Unitéhors TVA
482.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 446.50 CHF | - |
4+ | 383.50 CHF | 14.11% |
10+ | 336.50 CHF | 24.64% |
20+ | 301.00 CHF | 32.59% |
30+ | 281.00 CHF | 37.07% |
50+ | 273.50 CHF | 38.75% |
100+ | 264.50 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1045-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |